그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 노란색 |
파이프 외경에 적합 | 8 "이상 |
높이 | 4" |
IIAR 약어 | DC |
범례 색상 | 블랙, 화이트, 오렌지, 레드 |
자재 | 자체 접착 비닐 |
건강 상태 | 리퀴드 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.13 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | IIAR 약어 | 범례 색상 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90445 | HGD | 블랙, 화이트, 스카이 블루, 레드 | 자체 접착 비닐 | 14 " | ₩ 13,895 | ||
59923 | HG | 블랙, 화이트, 스카이 블루, 레드 | 유리 섬유 플라스틱에 폴리 에스테르 오버 라미네이트 | 24 " | ₩ 85,487 | ||
59925 | HPL | 블랙, 화이트, 오렌지, 레드 | 유리 섬유 플라스틱에 폴리 에스테르 오버 라미네이트 | 24 " | ₩ 85,487 | ||
59926 | HSD | 블랙, 화이트, 스카이 블루, 레드 | 유리 섬유 플라스틱에 폴리 에스테르 오버 라미네이트 | 24 " | ₩ 86,642 | ||
90458 | TSR | 블랙, 화이트, 오렌지, 스카이 블루, 레드 | 자체 접착 비닐 | 24 " | ₩ 13,562 | ||
90462 | (공백) | 블랙, 화이트, 오렌지, 레드 | 자체 접착 비닐 | 24 " | ₩ 14,332 | ||
59920 | CD | 블랙, 화이트, 오렌지, 레드 | 유리 섬유 플라스틱에 폴리 에스테르 오버 라미네이트 | 24 " | ₩ 86,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.