그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 번호가 매겨진 태그 |
색상 | 황동 |
높이 | 1.5 " |
구멍 크기 | 3 / 16 " |
자재 | 황동 |
번호 시리즈 | 옥시 126-150 |
셰이프 | 일주 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.08 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8310000000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.