그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
평균 내구성 | 8세 10년으로 |
배경색 | 주황색 |
문자 높이 | 3 / 4 " |
색상 | 검정 |
마감재 | 광택이 나는 |
파이프 외경에 적합 | 3/4 "~ 2 3/8" |
높이 | 1 1 / 8 " |
장착 스타일 | 접착 파이프 마커 |
롤 길이 | 1 1 / 8 " |
롤 폭 | 7" |
두께 | 0.004 " |
날씨 저항 | 가능 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
원산지 | USA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.