항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 노란색 |
파이프 외경에 적합 | 3/4 "이하 |
높이 | 4" |
범례 색상 | 검정 |
마커 부착 스타일 | 자기 접착 성 |
카드 당 마커 | 3 |
자재 | 감압 성 비닐 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 6.22 |
선박 길이 (cm) | 1.78 |
선박 폭 (cm) | 37.59 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4118-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 36,000 | ||
4118-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 27,912 | ||
7236-1 | 2-1/2 to 7-7/8" | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 26,930 | ||
4118-D | 4 ~ 6 인치 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,187 | ||
4118-A | 3/4 to 1-3/8" | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,084 | ||
4118-F | 6 ~ 7-7 / 8 " | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 31,517 | ||
7236-4 | 3/4" to 2-3/8" | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.