그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 잠금 |
색상 | 빨간색 |
핸들 크기에 적합 | 1-1 / 4 "~ 3" |
파이프 크기에 적합 | 1-1 / 4 "~ 3" |
높이 | 3" |
길이 | 9" |
자재 | 강철 |
맥스. 자물쇠의 수 | 7 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 -30도 ~ 화씨 350도 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 핸들 크기에 적합 | 파이프 크기에 적합 | 높이 | 길이 | 맥스. 자물쇠의 수 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65692 | 2" | 1/4 "~ 1" | 1/4 "~ 1" | 5" | 3.5 " | 6 | 3 / 8 " | 화씨 -30도 ~ 화씨 350도 | ₩ 74,585 | ||
65669 | 5" | 1-1 / 4 "~ 3" | 1-1 / 4 "~ 3" | 5" | 7.5 " | 8 | 9 / 32 " | 화씨 -30도 ~ 화씨 350도 | ₩ 108,657 | ||
51388 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 화씨 0도 ~ 250도 | ₩ 225,120 | ||
51390 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 화씨 0도 ~ 250도 | ₩ 257,897 | ||
51392 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 화씨 0도 ~ 250도 | ₩ 212,327 | ||
51394 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 화씨 0도 ~ 250도 | ₩ 196,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.