항목 | 볼 밸브 잠금 |
색상 | 빨간색 |
핸들 크기에 적합 | 1" |
높이 | 1.5 " |
길이 | 5" |
자재 | 강철 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 핸들 크기에 적합 | 파이프 크기에 적합 | 높이 | 길이 | 맥스. 자물쇠의 수 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65692 | 2" | 1/4 "~ 1" | 1/4 "~ 1" | 5" | 3.5 " | 6 | 3 / 8 " | 화씨 -30도 ~ 화씨 350도 | ₩ 74,585 | ||
65693 | 4" | 1-1 / 4 "~ 3" | 1-1 / 4 "~ 3" | 3" | 9" | 7 | 3 / 8 " | 화씨 -30도 ~ 화씨 350도 | ₩ 112,630 | ||
65669 | 5" | 1-1 / 4 "~ 3" | 1-1 / 4 "~ 3" | 5" | 7.5 " | 8 | 9 / 32 " | 화씨 -30도 ~ 화씨 350도 | ₩ 108,657 | ||
51388 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 화씨 0도 ~ 250도 | ₩ 225,120 | ||
51390 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 화씨 0도 ~ 250도 | ₩ 257,897 | ||
51392 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 화씨 0도 ~ 250도 | ₩ 212,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.