항목 | 대형 차단기 잠금 |
회로 차단기 전압 | 480/600 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 2.75 " |
길이 | 2.625 " |
잠금 유형 | 클램프 온 |
자재 | 폴리 프로필렌 및 나일론 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
폭 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
65321 | 7 / 8 " | 1/4 또는 9/32 " | 2.5 " | ₩ 169,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.