그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 초록색 |
파이프 외경에 적합 | 2-1/2" to 7-7/8" |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 접착식 스트립으로 감싸기 |
카드 당 마커 | 1 |
자재 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 3.43 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 4911990000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5636-나 | 8" | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 29,137 | ||
5636-II | 12 " | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 42,192 | ||
5636-O | 8" | 노란색 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 22,697 | ||
4015-B | - | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 15,942 | ||
4015-C | - | 노란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 27,352 | ||
4015-H | - | 노란색 | 10 "~ 15" | - | 검정 | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 56,595 | ||
4015-A | - | 노란색 | 3/4 to 1-3/8" | - | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 11,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.