항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 파란색 |
파이프 외경에 적합 | 8 ~ 9-7 / 8 " |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 스트랩 - 온 |
자재 | 인쇄 된 플라스틱 시트 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 25.1 |
선박 길이 (cm) | 25.1 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4248-H | - | 파란색 | 10 ~ 15 인치 | - | 백 | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 57,190 | ||
7206-1 | 2.25 " | 파란색 | 2-1/2 to 7-7/8" | 2.25 " | 백 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 28,427 | ||
7207-1 | 1.12 " | 백 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 28,427 | ||
4248-D | - | 파란색 | 4 ~ 6 인치 | - | 백 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,187 | ||
4248-F | - | 파란색 | 6 ~ 7-7 / 8 " | - | 백 | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 31,220 | ||
4248-C | - | 파란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 백 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 27,912 | ||
7206-4 | 2.25 " | 파란색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 28,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.