항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 빨간색 |
파이프 외경에 적합 | 10 ~ 15 인치 |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 스트랩 - 온 |
자재 | 인쇄 된 플라스틱 시트 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 마커 부착 스타일 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7109-1HV | 8 "이상 | 자기 접착 성 | 감압 성 비닐 | 24 " | ₩ 30,423 | ||
4185-A | 3/4 to 1-3/8" | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 11,235 | ||
7109-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 자기 접착 성 | 감압 성 비닐 | 14 " | ₩ 770 | ||
4185-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 15,050 | ||
4185-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 28,192 | ||
4185-D | 4 ~ 6 인치 | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 29,855 | ||
4185-F | 6 ~ 7-7 / 8 " | 스트랩 - 온 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | ₩ 30,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.