PARKER 감소 어댑터, 316 스테인리스 스틸
필터
바디 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 수업: 파이프 피팅 , 구멍 수: 1 , 온도. 범위: -425도 ~ 1200도 F
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-4 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.375 " | 4300의 PSI | - | - | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 177,187 | |
A | 6-2 RA-SS | FNPT x MNPT | 7 / 8 " | 5300의 PSI | - | - | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 55,475 | |
A | 8-4 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.125 " | 5200의 PSI | - | - | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 74,322 | |
A | 2-1 RA-SS | FNPT x MNPT | 5 / 8 " | 6400의 PSI | 6400의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | ₩ 42,367 | |
A | 8-2 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.125 " | 5200의 PSI | - | - | 1 / 2 "X 1 / 8" | ₩ 89,950 | |
A | 8-6 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.125 " | 5200의 PSI | - | - | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 80,517 | |
A | 12-6 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.375 " | 4300의 PSI | - | - | 3 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 176,435 | |
A | 12-8 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.375 " | 4300의 PSI | - | - | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 152,915 | |
A | 12-12 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.375 " | 4300의 PSI | - | - | 3 / 4 " | ₩ 200,917 | |
A | 4-2 RA-SS | FNPT x MNPT | 3 / 4 " | 6600의 PSI | - | - | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 43,190 | |
A | 6-4 RA-SS | FNPT x MNPT | 7 / 8 " | 5300의 PSI | - | - | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 53,882 | |
A | 4-4K RA-SS | MNPT x 암 BSPT | 3 / 4 " | 6200의 PSI | 6200의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 63,962 | |
A | 8-8 RA-SS | MNPT x FNPT | 1.125 " | 5200의 PSI | 5200의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 "X 1 / 2" | ₩ 99,610 | |
A | 6-6 RA-SS | MNPT x FNPT | 7 / 8 " | 5300의 PSI | 5300의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 "X 3 / 8" | ₩ 64,119 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 진공 수분 분리기
- 리벳 발표자
- 배기 레인 캡
- 드럼 캐리어
- 공기압 도구
- 유압 여과기
- 연소 테스트
- 골재 테스터
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- APPROVED VENDOR 레드 브래스 FNPT 크로스
- PROTO 절연 육각 키 세트, 스틸
- APPROVED VENDOR 벤치 탑 턴테이블
- DAYTON 마운팅 프레임, 표면 실장
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 2 1/2 인치
- MULTIFAN 단상 스텝 컨트롤러
- ANVIL 회로 밸런싱 밸브
- POWERMATIC 조인트, 헬리컬 헤드
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 방수 잠금 리셉터클
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기