항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 노란색 |
높이 | 8" |
범례 색상 | 검정 |
마커 부착 스타일 | 스냅 온 |
자재 | 감압 성 비닐 |
롤 길이 | 30ft. |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 11.3 |
선박 폭 (cm) | 20.96 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004-A | 3/4 to 1-3/8" | - | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 30,138 | ||
15501 | - | 12 " | 스냅 온 | 감압 성 비닐 | 12 " | ₩ 219,992 | ||
4004-D | 4 ~ 6 인치 | - | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 30,187 | ||
4004-H | 10 ~ 15 인치 | - | 스트랩 - 온 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | ₩ 57,190 | ||
4004-F | 6 ~ 7-7 / 8 " | - | 스트랩 - 온 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | ₩ 31,517 | ||
4004-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 27,912 | ||
4004-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 36,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.