항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 초록색 |
파이프 외경에 적합 | 2-1/2 to 3-7/8" |
높이 | 2" |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 스냅 온 |
자재 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.46 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 30.1 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7072-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 14 " | ₩ 25,309 | ||
7072-3C | 3/4 "이하 | 2.25 " | 자기 접착 성 | 3 | 감압 성 비닐 | 2.75 " | ₩ 25,024 | ||
7072-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | 7" | ₩ 25,398 | ||
4044-A | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 13 / 16 " | ₩ 31,278 | ||
4044-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 7 / 8 " | ₩ 37,996 | ||
4044-D | 4 ~ 6 인치 | 2 13 / 16 " | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 2 13 / 16 " | ₩ 30,187 | ||
4044-F | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 8" | ₩ 30,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.