플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 4029-H 파이프 마커 냉수 녹색 10~15인치 | AE4KMG5LEP7

BRADY 4029-H 파이프 마커 콜드 워터 그린 10 ~ 15 In

재고 있음 있음
항목: AE4KMG 모델: 4029-H교차 참조: 5LEP7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 66,675 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색초록색
파이프 외경에 적합10 "~ 15"
높이9 5 / 16 "
범례 색상
마커 부착 스타일스트랩 - 온
카드 당 마커1
자재인쇄 된 플라스틱 시트
9 5 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)39.37
선박 폭 (cm)25.4
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 7055-1 파이프 마커 냉수 녹색 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AD9JJX 4T579 7055-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "자기 접착 성1감압 성 비닐14 "₩ 752
BRADY 7055-4 파이프 마커 냉수 녹색 3/4에서 2-3/8인치 | AD9JJY 4T580 7055-43/4" to 2-3/8"1.125 "자기 접착 성4감압 성 비닐7"₩ 25,095
BRADY 7055-3C 파이프 마커 냉수 녹색 3/4인치 이하 | AE2ZPM 5ACN2 7055-3C3/4 "이하2.25 "자기 접착 성3감압 성 비닐2.75 "₩ 752
BRADY 4029-A 파이프 마커 냉수 녹색 3/4에서 1-3/8인치 | AE3ZFG 5GXK0 4029-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트13 / 16 "₩ 10,517
BRADY 4029-B 파이프 마커 냉수 녹색 1-1/2에서 2-3/8인치 | AE3ZFH 5GXK1 4029-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트7 / 8 "₩ 16,047
BRADY 4029-C 파이프 마커 냉수 녹색 2-1/2에서 3-7/8인치 | AE3ZUN 5GYL4 4029-C2-1/2 to 3-7/8"2"스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트2"₩ 28,017
BRADY 4029-D 파이프 마커 냉수 녹색 4~6인치 | AE3ZUP 5GYL5 4029-D4 ~ 6 인치2 13 / 16 "스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트2 13 / 16 "₩ 37,012

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 4029-H 파이프 마커 콜드 워터 그린 10 ~ 15 In
₩ 66,675 /단위