그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레터 라벨 키트 |
배경색 | 노란색 |
캐릭터 | Z를 통해 |
문자 높이 | 2 15 / 16 " |
어둠 속에서 빛을 | 아니 |
학년 | 재귀 반사 아님 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
범례 색상 | 검정 |
카드 당 마커 | 6 |
자재 | 비닐 |
카드 수 | 25 |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 색상 | 카드 당 마커 | 카드 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-LTR 키트 | 2 15 / 16 " | 1.5 " | 옐로우에 블랙 | - | 25 | 3.5 " | 1.5 " | ₩ 504,787 | ||
1530-LTR 키트 | 1" | 7 / 8 " | 옐로우에 블랙 | 10 | 10 / 카드, 25 개 카드 / 패키지 | 1.5 " | 7 / 8 " | ₩ 187,915 | ||
1534-LTR 키트 | 1 15 / 16 " | 7 / 8 " | 옐로우에 블랙 | - | 25 | 2.25 " | 7 / 8 " | ₩ 352,957 | ||
9712-LTR 키트 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 화이트 블랙 | - | 25 | 3 / 4 " | 21 / 32 " | ₩ 193,655 | ||
3420-LTR 키트 | 5 / 8 " | - | 옐로우에 블랙 | - | 25 | 3 / 4 " | 9 / 16 " | ₩ 153,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.