그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 슬리브 |
색상 | 검정 |
높이 | 11 / 32 " |
롤당 라벨 | 5000 |
자재 | Brady B-7642 열수축 폴리올레핀 |
맥스. 인쇄 라인 | 개인마다 다름 |
맥스. 와이어 크기 | 0.151 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
최소 와이어 크기 | 0.097 " |
수축률 | 2:1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 248도 F |
폭 | 63 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 28.07 |
선박 길이 (cm) | 12.83 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 색상 | 높이 | 폭 | 롤당 라벨 | 자재 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HX-094-2-BK | -40도 ~ 248도 F | 검정 | 13 / 64 " | 1 31 / 32 " | 2500 | Brady B-7642 열수축 폴리올레핀 | 0.08 " | 0.047 " | ₩ 3,233,282 | ||
2HX-094-2-BK-2 | -40도 ~ 248도 F | 검정 | 13 / 64 " | 63 / 64 " | 5000 | Brady B-7642 열수축 폴리올레핀 | 0.08 " | 0.047 " | ₩ 3,233,282 | ||
2HX-094-2-BK-3 | -40도 ~ 248도 F | 검정 | 13 / 64 " | 43 / 64 " | 7500 | Brady B-7642 열수축 폴리올레핀 | 0.08 " | 0.047 " | ₩ 3,241,752 | ||
2HX-094-2-BK-4 | -40도 ~ 248도 F | 검정 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 10,000 | Brady B-7642 열수축 폴리올레핀 | 0.08 " | 0.047 " | ₩ 3,357,322 | ||
2HX-094-2-WT-J | -40도 ~ 248도 F | 백 | 13 / 64 " | 1 31 / 32 " | 10,000 | Brady B-7642 열수축 폴리올레핀 | 0.08 " | 0.047 " | ₩ 11,203,955 | ||
2HX-094-2-WT-J-2 | -40도 ~ 248도 F | 백 | 13 / 64 " | 63 / 64 " | 20,000 | Brady B-7642 열수축 폴리올레핀 | 0.08 " | 0.047 " | ₩ 11,203,955 | ||
2HX-094-2-WT-J-3 | -40도 ~ 248도 F | 백 | 13 / 64 " | 43 / 64 " | 30,000 | Brady B-7642 열수축 폴리올레핀 | 0.08 " | 0.047 " | ₩ 12,296,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.