BRADY 2HX-094-2-WT-J 리본이 있는 와이어 슬리브 사용 356130 흰색 | AH4BNV 34CF10

BRADY 2HX-094-2-WT-J 리본과 함께 와이어 슬리브 사용 356130 흰색

재고 있음 있음
항목: AH4BNV 모델: 2HX-094-2-WT-J크로스 참조: 34CF10

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 11,203,955 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목와이어 슬리브
색상
높이13 / 64 "
롤당 라벨10,000
자재Brady B-7642 열수축 폴리올레핀
맥스. 인쇄 라인개인마다 다름
맥스. 와이어 크기0.08 "
금속 탐지 가능아니
최소 와이어 크기0.047 "
수축률2:1
온도. 범위-40도 ~ 248도 F
1 31 / 32 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.01
선박 높이 (cm)13.34
선박 길이 (cm)53.34
선박 폭 (cm)53.34
원산지US

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위색상높이롤당 라벨자재맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기가격
BRADY 2HX-094-2-BK 와이어 슬리브 사용 리본 356126 블랙 | AH4BNQ 34CF06 2HX-094-2-BK-40도 ~ 248도 F검정13 / 64 "1 31 / 32 "2500Brady B-7642 열수축 폴리올레핀0.08 "0.047 "₩ 3,233,282
BRADY 2HX-094-2-BK-2 와이어 슬리브 사용 리본 356127 블랙 | AH4BNR 34CF07 2HX-094-2-BK-2-40도 ~ 248도 F검정13 / 64 "63 / 64 "5000Brady B-7642 열수축 폴리올레핀0.08 "0.047 "₩ 3,233,282
BRADY 2HX-094-2-BK-3 와이어 슬리브 사용 리본 356128 블랙 | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40도 ~ 248도 F검정13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 열수축 폴리올레핀0.08 "0.047 "₩ 3,241,752
BRADY 2HX-094-2-BK-4 와이어 슬리브 사용 리본 356129 블랙 | AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40도 ~ 248도 F검정13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 열수축 폴리올레핀0.08 "0.047 "₩ 3,357,322
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 리본이 있는 와이어 슬리브 사용 356131 흰색 | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40도 ~ 248도 F13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 열수축 폴리올레핀0.08 "0.047 "₩ 11,203,955
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 리본이 있는 와이어 슬리브 사용 356132 흰색 | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40도 ~ 248도 F13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 열수축 폴리올레핀0.08 "0.047 "₩ 12,296,707
BRADY 2HX-094-2-WT-J-4 리본이 있는 와이어 슬리브 사용 356133 흰색 | AH4BNY 34CF13 2HX-094-2-WT-J-4-40도 ~ 248도 F13 / 64 "1 / 2 "40,000Brady B-7642 열수축 폴리올레핀0.08 "0.047 "₩ 12,296,707

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 2HX-094-2-WT-J 리본과 함께 와이어 슬리브 사용 356130 흰색
₩ 11,203,955 /단위