그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문자 라벨 |
배경색 | 노란색 |
캐릭터 | J |
문자 높이 | 3.875 " |
문자 폭 | 1 23 / 64 " |
학년 | 재귀 반사 아님 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
범례 색상 | 검정 |
카드 당 마커 | 5 |
자재 | 비닐 |
카드 수 | 1 |
전체 높이 | 5" |
전체 폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 0.05 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실내 / 실외 사용 | 배경색 | 캐릭터 | 범례 색상 | 카드 당 마커 | 자재 | 카드 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000-DSH | - | - | 대시 | - | - | 엔지니어링 등급 반사 시트 | - | 2.875 " | ₩ 99,942 | ||
1530-A | - | - | A | - | - | 비닐 | 10 | 1.5 " | ₩ 27,091 | ||
3440-A | 실내 만 | 노란색 | A | 검정 | 10 | 비닐 | 1 | 2.25 " | ₩ 16,257 | ||
3440-Q | 실내 만 | 노란색 | Q | 검정 | 10 | 비닐 | 1 | 2.25 " | ₩ 16,257 | ||
3440-R | 실내 만 | 노란색 | R | 검정 | 10 | 비닐 | 1 | 2.25 " | ₩ 16,257 | ||
3440-S | 실내 만 | 노란색 | S | 검정 | 10 | 비닐 | 1 | 2.25 " | ₩ 16,257 | ||
3440-T | 실내 만 | 노란색 | T | 검정 | 10 | 비닐 | 1 | 2.25 " | ₩ 16,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.