그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 잠금 |
본체 재질 | 폴리 카보네이트 |
케이블 직경 | 11 / 64 " |
케이블 길이 | 6ft. |
케이블 재질 | 강철 |
코팅 재료 | 비닐 |
색상 | 검정 / 빨강 |
맥스. 자물쇠의 수 | 6 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스타일 | 걸쇠 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 케이블 직경 | 케이블 길이 | 케이블 재질 | 코팅 재료 | 색상 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50948 | - | 1 / 8 " | 12ft. | 비전 도성 나일론 | - | 빨간색 | 잠금 케이블 | ₩ 74,737 | ||
50950 | - | 3 / 16 " | 12ft. | 피복 금속 | - | 빨간색 | 잠금 케이블 | ₩ 42,577 | ||
50951 | - | 1 / 8 " | 16ft. | 비전 도성 나일론 | - | 빨간색 | 잠금 케이블 | ₩ 93,446 | ||
50953 | - | 3 / 16 " | 16ft. | 피복 금속 | - | 빨간색 | 잠금 케이블 | ₩ 48,160 | ||
50954 | - | 1 / 8 " | 20ft. | 비전 도성 나일론 | - | 빨간색 | 잠금 케이블 | ₩ 387,065 | ||
50956 | - | 3 / 16 " | 20ft. | 피복 금속 | - | 빨간색 | 잠금 케이블 | ₩ 62,650 | ||
50945 | - | 1 / 8 " | 8ft. | 비전 도성 나일론 | - | 빨간색 | 잠금 케이블 | ₩ 54,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.