플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 133280 열쇠 자물쇠 유사 열쇠 알루미늄 Pk 3 | AF8BJP 24UY42

BRADY 133280 키가 있는 자물쇠 Alike 키 알루미늄 Pk 3

재고 있음 있음
항목: AF8BJP 모델 : 133280교차 참조: 24UY42

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 111,807 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목키 자물쇠
바디 컬러파란색
몸 높이1.437 "
본체 재질알류미늄
바디 스타일직사각형의
몸 두께5 / 8 "
바디 폭1.25 "
제어 키 등록 필요아니
키 유형모두 키
범퍼 수0
핀 수5
걸쇠 구성엽니다
걸쇠 Dia.1 / 4 "
걸쇠 높이1"
걸쇠 재질강철
걸쇠 유형엽니다
걸쇠 폭3 / 4 "
셰이프구형
내후성녹 방지

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.26
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)7.11
HS 코드8301100000

제품 변형

프로덕트모델걸쇠 Dia.바디 컬러몸 높이걸쇠 높이걸쇠 재질걸쇠 유형셰이프내후성가격
BRADY 118977 자물쇠 키 유사 2인치 H 5핀 스틸 - 3개 팩 | AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "빨간색1 1 / 5 "2"경화 강확장직사각형의뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다.₩ 127,610
BRADY 118973 자물쇠 키 유사 2인치 H 5핀 스틸 - 3개 팩 | AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "파란색1 1 / 5 "2"경화 강확장직사각형의뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다.₩ 127,610
BRADY 118981 자물쇠 키 유사 2인치 H 5핀 스틸 - 3개 팩 | AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "노란색1 1 / 5 "2"경화 강확장직사각형의뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다.₩ 127,610
BRADY 118975 자물쇠 키 유사 2인치 H 5핀 스틸 - 3개 팩 | AC8EMU 39N324 11897517 / 64 "초록색1 1 / 5 "2"경화 강확장직사각형의뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다.₩ 127,610
BRADY 118971 자물쇠 키 유사 2인치 H 5핀 스틸 - 3개 팩 | AC8EMV 39N325 11897117 / 64 "검정1 1 / 5 "2"경화 강확장직사각형의뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다.₩ 127,610
BRADY 123276 자물쇠 키 유사 2인치 H 5핀 스틸 - 3개 팩 | AC8EMW 39N326 12327617 / 64 "갈색1 1 / 5 "2"경화 강확장직사각형의뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다.₩ 127,610
BRADY 123277 자물쇠 키 유사 2인치 H 5핀 스틸 - 3개 팩 | AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "보라색1 1 / 5 "2"경화 강확장직사각형의뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다.₩ 127,610

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 133280 키가 있는 자물쇠 Alike 키 알루미늄 Pk 3
₩ 111,807 /단위