항목 | 볼 밸브 잠금 |
색상 | 빨간색 |
파이프 크기에 적합 | 1/2 "~ 2" |
높이 | 4.25 " |
길이 | 6.125 " |
자재 | 파우더 코팅 스틸 |
맥스. 자물쇠의 수 | 0 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 5 / 16 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
두께 | 7 / 16 " |
폭 | 1 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.