플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 109488 파이프 마커 30피트 높이 x 8인치 폭 비닐 | AF7AAZ 20TE63

BRADY 109488 파이프 마커 30피트 높이 x 8인치 너비 비닐

재고 있음 있음
항목: AF7AAZ 모델 : 109488크로스 참조: 20TE63

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 183,015 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색갈색
파이프 외경에 적합크기로 자르기
높이30ft.
범례 색상
마커 부착 스타일자기 접착 성
카드 당 마커65
자재감압 성 비닐
8"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.58
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)11.3
선박 폭 (cm)20.96
HS 코드3919905060

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 5726-I ​​파이프 마커 천연 가스 Y 1-1/2 ~ 2-3/8 In | AA6MWN 14H924 5726-나8"노란색1-1/2 to 2-3/8"9"검정스냅 온-PVF 오버레이 폴리 에스테르₩ 31,937
BRADY 5726-II 파이프 마커 천연 가스 Y 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AA6MWP 14H925 5726-II12 "노란색2-1/2" to 7-7/8"27.5 "검정스냅 온-PVF 오버레이 폴리 에스테르₩ 41,562
BRADY 5726-O 파이프 마커 천연 가스 Y 1/2 ~ 1-3/8 In | AA6MWQ 14H926 5726-O8"노란색1/2 to 1-3/8"5"검정스냅 온-PVF 오버레이 폴리 에스테르₩ 22,645
BRADY 7395-1 파이프 마커 천연 가스 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "갈색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 25,220
BRADY 7395-4 파이프 마커 천연 가스 Br 3/4 ~ 2-3/8 In | AC9HZD 3GTV3 7395-47"갈색3/4" to 2-3/8"1.125 "자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 25,380
BRADY 4349-A 파이프 마커 천연 가스 Br 3/4 ~ 1-3/8 In | AC9HZU 3GTX2 4349-A11 / 16 "갈색3/4 to 1-3/8"11 / 16 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 16,450
BRADY 4349-B 파이프 마커 천연 가스 1-1/2에서 2-3/8인치 | AC9JCD 3GUE8 4349-B11 / 16 "갈색1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 22,207

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 109488 파이프 마커 30피트 높이 x 8인치 너비 비닐
₩ 183,015 /단위