항목 | 얕은 그릇 세면기 |
분지 높이 | 33-1 / 4 인치 |
연결 드레인 (In.) | 1-1/2 |
배수 유형 | 아래에서 공급되는 오프라인 벤트 |
유량 | 0.50 (스프레이 헤드 당) |
자재 | 스테인리스 강 |
작동 압력 | 20-80 |
작업 유형 | 적외선 센서 |
전체 높이 | 43 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 54 " |
봉사하는 사람들 | 8 |
타입 | 원형의 |
전압 유형 | 110 / 24 VAC |
물 연결 | 1/2 인치 |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
선박 높이 (cm) | 110.49 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 137.16 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 봉사하는 사람들 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93 - 643 | 풋 컨트롤 홀드-오픈 에어 밸브 | 46 " | 43.75 " | 3 | 모서리 | ₩ 14,906,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.