항목 | 화장실 데크 |
유역 깊이 (인치) | 5-1/2 |
분지 높이 | 34 입력 |
색상 | Moondust |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
자재 | 테레 온 (R) RE |
전체 높이 | 6" |
전체 길이 | 90 " |
전체 폭 | 22 " |
봉사하는 사람들 | 3 |
선박 중량 (kg) | 85.5 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 3922100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전체 길이 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S45 - 2457 | 귀리 | 30 " | 1 | ₩ 2,590,402 | ||
S45 - 2458 | Moondust | 30 " | 1 | ₩ 2,590,402 | ||
S45 - 2460 | Moondust | 60 " | 2 | ₩ 4,040,907 | ||
S45 - 2461 | 귀리 | 90 " | 3 | ₩ 6,172,337 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.