항목 | 단일 헤드 드 렌치 호스 |
커버 | 플립 탑 |
유량 | 1.6gpm |
머리 Dia. | 2.375 " |
호스 길이 | 8ft. |
호스 재질 | 강화 PVC |
인 레트 크기 | 3/8 인치 IPS |
설치 | 벽 |
판막 | 크롬 도금, 스테이 오픈 스퀴즈 |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 호스 재질 | 인 레트 크기 | 항목 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-430A | 3gpm | 강화 열가소성 | 3/8 인치 IPS | 단일 헤드 드 렌치 호스 | 벽 | ₩ 543,515 | ||
S19 - 460 | 3gpm | 강화 열가소성 | 3 / 8 "NPT | 단일 헤드 드 렌치 호스 | 수조 | ₩ 604,100 | ||
시즌 19-430D | - | - | - | 휴대용 분무기 | - | ₩ 533,552 | ||
S19 - 465 | - | - | - | 휴대용 분무기 | - | ₩ 527,061 | ||
S19-465EFW | - | - | - | 듀얼 헤드 드 렌치 호스 | - | ₩ 982,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.