항목 | 받침대 벤치 |
색상 | 회색 |
마감재 | 무광택 질감 |
자재 | 30 % 포스트 산업 재활용 HDPE 플라스틱 |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 18.5 " |
전체 폭 | 9.5 " |
하위 카테고리 | 받침대 벤치 |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 9401804046 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PED9536-202 | 베이지색 | 36 " | ₩ 1,396,587 | ||
PED9536-203 | 딥 블루 | 36 " | ₩ 1,396,587 | ||
PED9572-202 | 베이지색 | 72 " | ₩ 2,246,877 | RFQ
| |
PED9572-200 | 회색 | 72 " | ₩ 2,246,877 | RFQ
| |
PED9572-203 | 딥 블루 | 72 " | ₩ 2,246,877 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.