BRADLEY LK1518722HV-200 옷장 사물함 (1) 와이드 (2) 개구부 | AC4DNT 2YV94

BRADLEY LK1518722HV-200 옷장 로커(1) 와이드(2) 개구부

항목: AC4DNT 모델: LK1518722HV-200크로스 참조: 2YV94
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 1,461,845 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목옷장 로커
조립 / 미 조립조립 된
색상회색
마감재 무광택 질감
핸들 타입HDPE 연속 보안 래치
개구 부당 후크(1) 각 개구부의 플라스틱 천장 후크
잠금 유형STD 걸쇠
사물함 구성(1) 넓은, (2) 개구부
로커 도어 유형루버
자재30 % 포스트 산업 재활용 HDPE 플라스틱
오프닝 깊이17.125 "
오프닝 높이34.5 "
개방 폭11.25 "
전반적인 깊이18 "
전체 높이72 "
전체 폭15 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 32.4
선박 높이 (cm)182.88
선박 길이 (cm)182.88
선박 폭 (cm)38.1
HS 코드9403708031
원산지US

제품 변형

프로덕트모델개방 폭색상핸들 타입전반적인 깊이전체 높이전체 폭개구 부당 후크가격
BRADLEY LK1218721HV-247 옷장 사물함 (1) 와이드 (1) 오프닝 | AC2ZTH 2PHE3 LK1218721HV-2478.25 "태피ADA 준수 성형 플라스틱18 "72 "12 "(1) 두₩ 1,623,492
RFQ
BRADLEY LK1518721HV-247 옷장 사물함 (1) 와이드 (1) 오프닝 | AC2ZTJ 2PHE5 LK1518721HV-24711.25 "태피ADA 준수 성형 플라스틱18 "72 "15 "(1) 두₩ 2,061,622
RFQ
BRADLEY LK1218722HV-247 옷장 사물함 (1) 와이드 (2) 개구부 | AC2ZTK 2PHE7 LK1218722HV-2478.25 "태피ADA 준수 성형 플라스틱18 "72 "12 "(1) 두₩ 1,739,762
RFQ
BRADLEY LK1518722HV-247 옷장 사물함 (1) 와이드 (2) 개구부 | AC2ZTL 2PHE9 LK1518722HV-24711.25 "태피ADA 준수 성형 플라스틱18 "72 "15 "(1) 두₩ 2,118,147
RFQ
BRADLEY LK1218723HV-247 옷장 사물함, (1) 넓은 (3) 계층 개구부 | AC2ZTM 2PHF2 LK1218723HV-2478.25 "태피ADA 준수 성형 플라스틱18 "72 "12 "(1) 두₩ 1,990,992
RFQ
BRADLEY LK1518723HV-247 옷장 사물함 (1) 와이드 (3) 개구부 | AC2ZTN 2PHF4 LK1518723HV-24711.25 "태피ADA 준수 성형 플라스틱18 "72 "15 "(1) 두₩ 2,107,735
RFQ
BRADLEY LK1212601HV-202 옷장 사물함 (1) 와이드 (1) 오프닝 | AC4DMM 2YV65 LK1212601HV-2028.25 "베이지색HDPE 연속 보안 래치12 "60 "12 "(1) 선반 아래에 부착 된 플라스틱 후크₩ 972,160

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADLEY LK1518722HV-200 옷장 로커(1) 와이드(2) 개구부
₩ 1,461,845 /단위