BOWMAN MFG CO GP-340 글로브 박스 디스펜서 (4) 박스 3-45/64inD
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
항목 | 글러브 박스 디스펜서 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 3-45 / 64 " |
높이 | 19 7 / 64 " |
보유 | (4) 상자 |
자재 | PETG |
마운트 | 벽 |
폭 | 11 13 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 3926909987 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 보유 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-330 | 초기화 | 3-45 / 64 " | 14 23 / 64 " | (3) 상자 | PETG | 11 13 / 64 " | ₩ 98,682 | ||
GS-004 | 은 | 3-13 / 16 " | 9 31 / 32 " | (1) 상자 | 스테인리스 강 | 5 39 / 64 " | ₩ 98,332 | ||
GS-005 | 은 | 3-53 / 64 " | 10 3 / 64 " | (2) 상자 | 스테인리스 강 | 10 9 / 16 " | ₩ 128,012 | ||
GS-006 | 은 | 3-51 / 64 " | 10 3 / 64 " | (3) 상자 | 스테인리스 강 | 15 53 / 64 " | ₩ 164,920 | ||
GS-060 | 은 | 3-13 / 16 " | 10 " | (4) 상자 | 스테인리스 강 | 22 21 / 64 " | ₩ 218,925 | ||
GS-073 | 은 | 3-13 / 16 " | 9 31 / 32 " | (1) 상자 | 스테인리스 강 | 6.5 " | ₩ 126,157 | ||
GS-108 | 은 | 3-15 / 16 " | 20.031 " | (2) 상자 | 스테인리스 강 | 5 39 / 64 " | ₩ 163,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.