그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글러브 박스 디스펜서 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 4" |
높이 | 10.125 " |
보유 | (2) 상자 |
자재 | PETG |
마운트 | 벽 |
폭 | 11.375 " |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909987 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 보유 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-330 | 초기화 | 3-45 / 64 " | 14 23 / 64 " | (3) 상자 | PETG | 11 13 / 64 " | ₩ 98,682 | ||
GP-340 | 초기화 | 3-45 / 64 " | 19 7 / 64 " | (4) 상자 | PETG | 11 13 / 64 " | ₩ 108,500 | ||
GS-004 | 은 | 3-13 / 16 " | 9 31 / 32 " | (1) 상자 | 스테인리스 강 | 5 39 / 64 " | ₩ 98,332 | ||
GS-005 | 은 | 3-53 / 64 " | 10 3 / 64 " | (2) 상자 | 스테인리스 강 | 10 9 / 16 " | ₩ 128,012 | ||
GS-006 | 은 | 3-51 / 64 " | 10 3 / 64 " | (3) 상자 | 스테인리스 강 | 15 53 / 64 " | ₩ 164,920 | ||
GS-060 | 은 | 3-13 / 16 " | 10 " | (4) 상자 | 스테인리스 강 | 22 21 / 64 " | ₩ 218,925 | ||
GS-073 | 은 | 3-13 / 16 " | 9 31 / 32 " | (1) 상자 | 스테인리스 강 | 6.5 " | ₩ 126,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.