그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1" |
키 웨이 | 가능 |
키홈 크기 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 3" |
전체 길이 | 5.5 " |
제품 데이터 시트 | 보스턴-기어-j100.pdf |
크기 | FC30 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8483908010 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC12 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 32 "X 3 / 64" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | ₩ 137,707 | |
FC12 7/16 | 7 / 16 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | ₩ 136,832 | |
FC12 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | ₩ 117,022 | |
FC15 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ₩ 143,972 | |
FC15 9/16 | 9 / 16 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ₩ 147,787 | |
FC15 5/8 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ₩ 143,972 | |
FC15 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ₩ 171,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.