BOSTON GEAR 713-20-G 감속기, 단일 감속, 20:1 비율, 베이스 없음
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
베어링스 | 테이퍼 롤러 |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 에폭시 페인트 |
기어 소재 | 강화 및 연마 된 강철 |
기어 타입 | 벌레 |
주택 자재 | 주철 |
입력 RPM | 1750 |
윤활제/루브리컨트 | 클루버신스 UH1 6-460 |
맥스. 입력 HP | 0.3 |
맥스. 출력 토크 | 197 인치-파운드 |
최대. 토크 | 197 인치-파운드 |
공칭 출력 RPM | 88 |
공칭 비율 | 20:1 |
단계 수 | 1 |
출력축 직경 | 5 / 8 " |
출력 샤프트 높이 | 1.75 " |
출력 토크 @ 1/2 HP | 197 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/3 HP | 148 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/40 HP | 3600 |
오버행 부하 | 200의 파운드 |
피니언 재질 | 경화 강 |
제품 데이터 시트 | 보스턴-기어-710-10-g.pdf |
회전 | 전진 / 가역 |
씰 타입 | 더블 립 |
샤프트 방향 | 직각 |
단일 / 이중 출력 | 단일 출력 |
솔리드 / 중공 출력 샤프트 | 고체 |
감속기 유형 | 간접 드라이브 |
웜 중심 거리 | 1.33 " |
웜기어 재질 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8483405050 |
원산지 | US |
모델 | 출력 토크 @ 1.5 HP | 맥스. 입력 HP | 최대. 토크 | 출력 토크 @ 1/2 HP | 출력 토크 @ 1/3 HP | 출력 토크 @ 1/4 HP | 출력 토크 @ 2 HP | 출력 토크 @ 3/4 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710-50-G | - | 0.16 | 153 인치-파운드 | - | - | 120 인치-파운드 | - | - | ₩ 1,114,470 | |
710-40-G | - | 0.16 | 148 인치-파운드 | - | - | 128 인치-파운드 | - | - | ₩ 1,140,702 | |
710-20-G | - | 0.25 | 138 인치-파운드 | - | 130 인치-파운드 | 98 인치-파운드 | - | - | ₩ 1,153,460 | |
713-40-G | - | 0.16 | 165 인치-파운드 | - | - | 178 인치-파운드 | - | - | ₩ 1,300,040 | |
713-25-G | - | 0.3 | 238 인치-파운드 | 234 인치-파운드 | 175 인치-파운드 | 117 인치-파운드 | - | - | ₩ 1,331,330 | |
713-50-G | - | 0.16 | 198 인치-파운드 | - | - | 210 인치-파운드 | - | - | ₩ 1,261,592 | |
715-50-G | - | 0.25 | 306 인치-파운드 | - | 315 인치-파운드 | 210 인치-파운드 | - | - | ₩ 1,460,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.