그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 크라운 스테이플 |
색상 | 은 |
건설 | 강철 |
크라운 너비(인치) | 7/16 |
와이어 직경에 적합합니다. (에.) | 0.50 x 0.19 |
다리 길이 | 1 / 4 " |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7317006560 |
원산지 | CN |
모델 | 다리 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
STCR50191 / 2-4M | 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 28,472 | |
STCR50199 / 16-4M | 9 / 16 " | 무거운 의무 | ₩ 33,827 | |
STCR26191 / 4 | 1 / 4 " | 가벼운 의무 | ₩ 17,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.