항목 | 샌더 마무리 |
A | 3.4 |
암페어 @ 120V | 3.4 |
베어링스 | 공 |
코드 | 13 피트 |
핸들 디자인 | 부드러운 그립 |
로크 | 가능 |
무부하 RPM | 8000 ~ 11,000 |
궤도 직경. | 3 / 32 " |
분당 궤도 | 1100 |
패드 크기 | 4-1 / 2 "X 9" |
속도 유형 | 변하기 쉬운 |
스핀들 스레드 크기 | 4-1 / 2 " |
스위치 유형 | 트리거 |
도구 길이 | 17.875 " |
도구 무게 | 8.6의 파운드 |
사포의 종류 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 45.47 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8467290090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.