항목 | 가스 탱크리스 온수기 |
깊이 | 11-1 / 4 " |
가스 연결 | 3/4 인치 |
가스 종류 | 자연의 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 30.5 " |
점화 유형 | 전자 |
입력 | 199,000 BTU |
타입 | 탱크리스 |
물 연결 | 3/4 인치 |
폭 | 17.88 " |
선박 중량 (kg) | 34.47 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8419110000 |
원산지 | PT |
프로덕트 | 모델 | 가스 종류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
940 ES LP | LP | ₩ 2,921,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.