항목 | 절연 멀티 비트 스크루 드라이버 |
비트 리테이너 유형 | 마그네틱 |
비트 스타일 | 싱글 엔드 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이버 유형 | 12 인 1 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 디자인 | 1000V 절연, 2 성분 |
조각 수 | 14 |
전체 길이 | 6 7/8 인치 ~ 7 3/4 인치 |
주요 응용 프로그램 | 전공 |
래칫 | 아니 |
생크 재질 | 절연 된 VDE 재료 |
생크 타입 | 고체 |
포함 된 크기 | Phillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 2, 슬롯 형 3/32 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 7/32 ", 1/4", Torx (R) T10 , T15, T20 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.