항목 | 드라이버 |
마감재 | Dry-to-Touch 오일을 사용한 전해 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) |
손잡이 재질 | 다 성분 |
전체 길이 | 7.25 " |
생크 길이 | 3.75 " |
생크 재질 | S2 수정 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | #1 |
팁 스타일 | 볼 스퀘어 |
팁 스타일 그룹 | 사각형. |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.