그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 밸브 |
본체 재질 | 무연 황동 |
컴플라이언스 | 0.25 % 미만의 납 포함 |
연결 유형 | NPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
설치 | 파이프 |
로드 스레드 | 3 / 8-16 |
크기 | 2" |
밸브 흐름-흐름 (1) | 112gpm |
밸브 흐름-흐름 (2) | 180gpm |
밸브 흐름-압력 (1) | 35의 PSI |
밸브 흐름-압력 (2) | 85의 PSI |
밸브 재질 | 무연 황동 |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481200040 |
모델 | 최대. 압력 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
R400-3 / 8-LF | 125의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 51,992 | |
R400-1 / 2-LF | 125의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 60,200 | |
R400-3 / 4-LF | 100의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 71,312 | |
R400-1-LF | 100의 PSI | 1" | ₩ 111,597 | |
R605T-1-1 / 2-LF | 150의 PSI | 1.5 " | ₩ 314,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.