항목 | 휴대용 야드 램프 |
갑판 | 강철 격자 |
부하 용량 | 20,000의 파운드 |
낮은 높이 | 33 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 36 피트 6 피트 레벨 오프 포함 |
전체 폭 | 84 " |
올려 진 높이 | 67 " |
사이드 레일 높이 | 8" |
사용 가능한 너비 | 78 " |
선박 중량 (kg) | 2721.6 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
16SYS7030 | 16,000의 파운드 | 30ft. | 70 " | ₩ 42,571,042 | RFQ
|
16SYS8436L | 16,000의 파운드 | 36 피트 6 피트 레벨 오프 포함 | 84 " | ₩ 59,055,640 | RFQ
|
20SYS8430 | 20,000의 파운드 | 30ft. | 84 " | ₩ 54,881,225 | |
16SYS8430 | 16,000의 파운드 | 30ft. | 84 " | ₩ 50,525,930 | RFQ
|
20SYS7030 | 20,000의 파운드 | 30ft. | 70 " | ₩ 55,733,580 | RFQ
|
20SYS7036L | 20,000의 파운드 | 36 피트 6 피트 레벨 오프 포함 | 70 " | ₩ 58,388,575 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.