그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 나일론 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | C |
내부 볼트 구멍 간격 | 1-3/4 x 2-13/16" |
정격 하중 | 400의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 5 / 16 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 1-3/4 x 3-1/16" |
전체 높이 | 6.125 " |
플레이트 캐스터 코어 소재 | 나일론 |
플레이트 캐스터 잠금 | 포함 된 잠금 없음 |
플레이트 캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
플레이트 크기 | 2-1/2 x 3-5/8" |
판 두께 | 1 / 8 " |
플레이트 유형 | D |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | Mfr. 번호 PATH 125 / 10K-FK |
회전 반경 | 0" |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 5" |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8302200000 |
프로덕트 | 모델 | 내부 볼트 구멍 간격 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
르-파우 100K-FK | 2-1 / 8 x 3 인치 | 300 ~ 999 파운드 | 나일론 | 330의 파운드 | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 4 15 / 16 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ₩ 73,972 | ||
르-파우 125K-FK | 2-1 / 8 x 3 인치 | 300 ~ 999 파운드 | 나일론 | 330의 파운드 | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.875 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ₩ 78,330 | ||
LPA-VSTH 35K | 1-1/2 x 1-1/2" | 0 ~ 299 파운드 | 폴리 우레탄 | 220의 파운드 | 1 / 4 " | 1-7/8 x 1-7/8" | 2 1 / 16 " | 2-3/8 x 2-3/8" | ₩ 33,915 | ||
LH-GSPO 80K | 2-1 / 8 x 3 인치 | 1000 ~ 2999 파운드 | 나일론 | 1540의 파운드 | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 4.75 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ₩ 176,732 | ||
LH-GSPO 100K-1 | 2-1 / 8 x 3 인치 | 1000 ~ 2999 파운드 | 나일론 | 1540의 파운드 | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.5 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ₩ 214,095 | ||
LS-GSPO 101K | 3-1/16 x 4-1/8" | 3000 ~ 5999 파운드 | 나일론 | 3300의 파운드 | 7 / 16 " | 3-1/16 x 4-1/8" | 5 11 / 16 " | 4-5/16 x 5-1/2" | ₩ 404,285 | ||
LS-GSPO 125K | 3-1/16 x 4-1/8" | 3000 ~ 5999 파운드 | 나일론 | 3850의 파운드 | 7 / 16 " | 3-1/16 x 4-1/8" | 6 11 / 16 " | 4-5/16 x 5-1/2" | ₩ 414,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.