플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BLICKLE ALST 250/20K-B12 캐스터 휠 1760 Lb 10 직경 x 2인치 | AF6HKU 19ND69

BLICKLE ALST 250/20K-B12 캐스터 휠 1760 Lb 10 직경 x 2인치

재고 있음 있음
항목: AF6HKU 모델: ALST 250/20K-B12크로스 참조: 19ND69

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 265,720 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목캐스터 휠
보어 직경.1 / 2 "
캐스터 정격 하중 범위1000 ~ 2999 파운드
캐스터 휠 재질폴리 우레탄
핵심 색상
핵심 소재알류미늄
경도쇼어 A
차축에 적합1 / 2 "
허브 길이2.375 "
허브 폭2-3 / 8 "
정격 하중1760의 파운드
교체제조사 번호 LO-ALST 250K, BO-ALST 250K, LO-ALST 250K-ST
에 저항물, 기름, 화학물질, 대부분의 산
스패너 부싱포함 사항
온도. 범위-13도 ~ 158도 F
휠 베어링정밀 볼
휠 색상
휠 지름10 "
휠 재질폴리 우레탄
휠 너비2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.46
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8302200000

제품 변형

프로덕트모델허브 길이보어 직경.캐스터 정격 하중 범위정격 하중에 저항스패너 부싱온도. 범위휠 색상가격
BLICKLE SPO 75/15K-B12 캐스터 휠 660파운드 3D x 1-1/4인치 | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1/2 '300 ~ 999 파운드660의 파운드-포함 사항-13도 ~ 176도 F₩ 28,892
BLICKLE SPO 100/15K-B12 캐스터 휠 1100파운드 4D x 1-1/2인치 | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1/2 '1000 ~ 2999 파운드1100의 파운드-포함 사항-13도 ~ 176도 F₩ 34,790
BLICKLE SPO 127/20K-B12 캐스터 휠 1650파운드 5D x 2인치 | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1/2 '1000 ~ 2999 파운드1650의 파운드-포함 사항-13도 ~ 176도 F₩ 75,407
BLICKLE SPO 150/20K-B12 캐스터 휠 1760파운드 6D x 2인치 | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1/2 '1000 ~ 2999 파운드1760의 파운드-포함 사항-13도 ~ 176도 F₩ 107,625
BLICKLE GSPO 80/20K-B12 캐스터 휠 2200 Lb 3-1/8 D x 1-3/8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2 '1000 ~ 2999 파운드2200의 파운드-포함 사항-13도 ~ 176도 F자연스런 베이지₩ 60,532
BLICKLE GSPO 100/20K-B12 캐스터 휠 2750파운드 4D x 1-3/8인치 | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2 '1000 ~ 2999 파운드2750의 파운드-포함 사항-13도 ~ 176도 F자연스런 베이지₩ 98,052
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 캐스터 휠 3300파운드 4D x 2인치 | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4 '3000 ~ 5999 파운드3300의 파운드-포함 사항-13도 ~ 176도 F자연스런 베이지₩ 139,667

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BLICKLE ALST 250/20K-B12 캐스터 휠 1760 Lb 10 직경 x 2인치
₩ 265,720 /단위