그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링 유형 | 이중 밀봉 |
보어 직경. | 0.75 " |
보어 공차 | + 0 / -0.0004 " |
케이지 재질 | 스테인리스 강 |
동적 부하 용량 | 2,109의 파운드 |
산업 번호 | SS1635-2R |
윤활제/루브리컨트 | 그리스 |
최대 RPM | 5000 |
외부 Dia. | 1.75 " |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.0004 " |
씰 재질 | 강판으로 성형 된 합성 고무 |
정적 부하 용량 | 1,150의 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 350도 F |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 8482105048 |
모델 | 윤활제/루브리컨트 | 베어링 소재 | 베어링 유형 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 방패 재질 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 더블 실드 | 34000 | 26mm | + 0 / -0.009mm | 강철 | 440의 파운드 | ₩ 5,565 | |
6001 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 더블 실드 | 30000 | 28mm | + 0 / -0.009mm | 강철 | 540의 파운드 | ₩ 5,915 | |
6002 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 더블 실드 | 28000 | 32 mm | + 0 / -0.01mm | 강철 | 640의 파운드 | ₩ 6,685 | |
6003 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 더블 실드 | 26000 | 35mm | + 0 / -0.01mm | 강철 | 730의 파운드 | ₩ 7,297 | |
6004 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 더블 실드 | 21000 | 42mm | + 0 / -0.01mm | 강철 | 1,140의 파운드 | ₩ 9,502 | |
6005 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 더블 실드 | 18000 | 47mm | + 0 / -0.01mm | 강철 | 1,320의 파운드 | ₩ 11,235 | |
6006 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 더블 실드 | 15000 | 55mm | + 0 / -0.013mm | 강철 | 1,860의 파운드 | ₩ 14,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.