그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 롤러 클러치 베어링 |
보어 직경. | 0.375 |
케이지 재질 | 강철 |
동적 부하 용량 | 1300 |
최대 RPM | 17,400 |
외부 Dia. | 0.625 " |
정적 부하 용량 | 1060 |
온도. 범위 | -5도 ~ 250도 |
타입 | 그린 컵 |
폭 | 22.225 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC040708 | 0.250 | - | 19,300 | 0.438 " | - | 12.700 | ₩ 20,545 | |
RC061008 | 0.375 | - | 17,400 | 0.625 " | - | 12.700 | ₩ 19,372 | |
RC081208 | 0.500 | - | 16,400 | 0.750 | - | 12.700 | ₩ 23,765 | |
RC101410 | 0.625 | - | 13,500 | 0.875 " | - | 15.875 | ₩ 21,017 | |
RC121610 | 0.750 | - | 11,600 | 1.000 | - | 15.875 | ₩ 24,640 | |
RC162110 | 1.000 | - | 8400 | 1.313 " | - | 15.875 | ₩ 31,692 | |
RCB081214 | 0.500 | 1540 | 16,400 | 0.750 | 1410 | 22.225 | ₩ 50,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.