그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니어처 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 더블 실드 |
보어 직경. | 0.25 " |
보어 공차 | + 0 / -0.0003 " |
케이지 재질 | 프레스 스틸 |
동적 부하 용량 | 335 파운드 |
산업 번호 | R4ZZ |
윤활제/루브리컨트 | Polyrex EM 그리스 |
최대 RPM | 54000 |
외부 Dia. | 0.625 " |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.0003 " |
방패 재질 | 강철 |
정적 부하 용량 | 139의 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 350도 F |
폭 | 0.196 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.5 |
선박 길이 (cm) | 1.59 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 8482105044 |
모델 | 최대 RPM | 베어링 소재 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 방패 재질 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 ZZ PRX | 55000 | 강철 | 0.125 " | 0.375 " | + 0 / -0.0003 " | 강철 | 50 파운드 | 0.156 " | ₩ 6,877 | |
R3 ZZ PRX | 48000 | 강철 | 0.187 " | 0.5 " | + 0 / -0.0003 " | 강철 | 110 파운드 | 0.196 " | ₩ 6,877 | |
R6 ZZ PRX | 38000 | 강철 | 0.375 " | 0.875 " | + 0 / -0.0004 " | 강철 | 315의 파운드 | 0.281 " | ₩ 6,842 | |
R8 ZZ PRX | 29000 | 강철 | 0.5 " | 1.125 " | + 0 / -0.0004 " | 강철 | 535의 파운드 | 0.312 " | ₩ 6,877 | |
R10 ZZ PRX | 22000 | 강철 | 0.625 " | 1.375 " | + 0 / -0.0004 " | 강철 | 734의 파운드 | 0.343 " | ₩ 9,940 | |
R12 ZZ PRX | 19000 | 강철 | 0.75 " | 1.625 " | + 0 / -0.0004 " | 강철 | 1,020의 파운드 | 0.437 " | ₩ 12,320 | |
R14 ZZ PRX | 17000 | 강철 | 0.875 " | 1.875 " | + 0 / -0.0004 " | 강철 | 1,220의 파운드 | 0.5 " | ₩ 15,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.