그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 봉인 된 |
보어 직경. | 20mm |
보어 공차 | + 0 / -0.01mm |
케이지 재질 | 프레스 스틸 |
동적 부하 용량 | 2,880의 파운드 |
산업 번호 | 6204 |
최대 RPM | 18000 |
외부 Dia. | 47mm |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.01mm |
씰 재질 | 강판으로 성형 된 합성 고무 |
정적 부하 용량 | 1,490의 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 350도 F |
폭 | 14mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.4 |
선박 길이 (cm) | 4.7 |
선박 폭 (cm) | 4.7 |
HS 코드 | 8482105048 |
모델 | 정적 부하 용량 | 보어 직경. | 보어 공차 | 폭 | 동적 부하 용량 | 산업 번호 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200 / C3 | 540의 파운드 | 10mm | + 0 / -0.008mm | 9mm | 1,150의 파운드 | 6200 | 30000 | 30mm | ₩ 7,507 | |
6201 / C3 | 690의 파운드 | 12mm | + 0 / -0.008mm | 10mm | 1,530의 파운드 | 6201 | 26000 | 32 mm | ₩ 6,422 | |
6202 / C3 | 805의 파운드 | 15mm | + 0 / -0.008mm | 11mm | 1,740의 파운드 | 6202 | 23000 | 35mm | ₩ 7,140 | |
6203 / C3 | 1,080의 파운드 | 17mm | + 0 / -0.008mm | 12mm | 2,150의 파운드 | 6203 | 20000 | 40mm | ₩ 7,542 | |
6205 / C3 | 1,770의 파운드 | 25mm | + 0 / -0.01mm | 15mm | 3,150의 파운드 | 6205 | 15000 | 52mm | ₩ 12,057 | |
6207 / C3 | 3,400의 파운드 | 35mm | + 0 / -0.012mm | 17mm | 5,800의 파운드 | 6207 | 11000 | 72mm | ₩ 19,600 | |
6208 / C3 | 4,000의 파운드 | 40mm | + 0 / -0.012mm | 18mm | 6,500의 파운드 | 6208 | 10000 | 80 mm | ₩ 24,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.