그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 구동 커패시터 |
케이스 높이 | 2-7 / 8 " |
케이스 재질 | 알류미늄 |
표지 재질 | 강철 |
지름 | 1.75 " |
EIA UL베이스 | P |
Hz | 60 |
Microfarad 등급 | 25 |
전반적인 깊이 | 1.75 " |
전체 높이 | 3.375 " |
전체 폭 | 1.75 " |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | -40도 ~ 70도 C |
터미널 유형 | 1/4 "남성 |
전압 | 370V |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8503009520 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 터미널 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P225-725-0002 | 4.25 " | 1/4 "남성 | 370V | ₩ 120,260 | ||
P225-720-0001 | 3 2 / 5 " | 1/4 "Male Quick-Connect | 250 VAC | ₩ 116,742 | ||
P225-720-0002 | 4 17 / 63 " | 1/4 "Male Quick-Connect | 250 VAC | ₩ 119,000 | ||
P225-730-0001 | 3 2 / 5 " | 1/4 "Male Quick-Connect | 250 VAC | ₩ 146,685 | ||
P225-730-0002 | 4 17 / 63 " | 1/4 "Male Quick-Connect | 250 VAC | ₩ 129,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.