그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 가이드 캐리지 어셈블리 |
캐리지 높이 | 27.7mm |
캐리지 구멍 크기 | M8 X 1.25 |
캐리지 길이 | 144.2mm |
캐리지 재료 | 알루미늄 |
캐리지 유형 | 비 |
캐리지 너비 | 38mm |
맥스. 축 방향로드 | 331LBF. |
맥스. 레이디 얼로드 | 1191LBF. |
RPM | 0.0055 |
롤러 재질 | 52100 스틸 |
롤러 타입 | 비 |
크기 | 2" |
슬라이드 높이 (mm) | 35 |
슬라이드 구멍 크기 (mm) | 14.3 x 3 |
온도. 범위 | 55까지 100 |
타입 | SW 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.86 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 축 방향로드 | 맥스. 레이디 얼로드 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
UT2WPXS-4A | 398LBF. | 1191LBF. | 2" | ₩ 613,690 | |
UT2WPXS-5A | 467LBF. | 1416LBF. | 2" | ₩ 687,802 | |
UT3W팍스 | 1146LBF. | 2653LBF. | 3" | ₩ 670,250 | |
UT3WPXS-4A | 1376LBF. | 2653LBF. | 3" | ₩ 680,837 | |
UT3WPXS-5A | 1605LBF. | 3156LBF. | 3" | ₩ 817,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.