그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 가이드 캐리지 어셈블리 |
캐리지 높이 | 20.7mm |
캐리지 구멍 크기 | M6 x 1.0 mm |
캐리지 길이 | 113.5mm |
캐리지 재료 | 알루미늄 |
캐리지 유형 | 크라운 롤러 |
캐리지 너비 | 24mm |
맥스. 레이디 얼로드 | 548LBF. |
RPM | 5.5m/초 |
롤러 재질 | 52100 스틸 |
롤러 타입 | 크라운 롤러 |
크기 | 1" |
슬라이드 높이 (mm) | 25.3 ~ 27.6 |
슬라이드 구멍 크기 (mm) | 9.8 x 2.8 |
온도. 범위 | -55에서 100 C까지 |
타입 | SW 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 축 방향로드 | 맥스. 레이디 얼로드 | RPM | 롤러 재질 | 롤러 타입 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT1WPA | 162LBF. | 548LBF. | 5.5m/초 | 52100 스틸 | 비 | 1" | ₩ 310,100 | ||
UT1WPA-4A | 194LBF. | 548LBF. | 5.5m/초 | 52100 스틸 | 비 | 1" | ₩ 487,690 | ||
UT1WPA-5A | 228LBF. | 652LBF. | 5.5m/초 | 52100 스틸 | 비 | 1" | ₩ 543,882 | ||
UT1WPAR-4A | - | 548LBF. | 5.5m/초 | 52100 스틸 | 크라운 롤러 | 1" | ₩ 506,835 | ||
UT1WPAR-5A | - | 652LBF. | 5.5m/초 | 52100 스틸 | 크라운 롤러 | 1" | ₩ 524,562 | ||
UT2WPAR | - | 1191LBF. | 5.5m/초 | 52100 스틸 | 크라운 롤러 | 2" | ₩ 349,107 | ||
UT2WPAR-4A | - | 1191LBF. | 5.5m/초 | 52100 스틸 | 크라운 롤러 | 2" | ₩ 541,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.