그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬라이드 링 |
내부 Dia. | 133.26mm |
장착 구멍 크기 | 5.5mm |
레일 구멍 수 | 8 |
외부 Dia. | 184.74mm |
레일 마감 | 정밀 접지 |
레일 재질 | 강철 |
나사 유형 | 소켓 헤드 캡 나사 |
온도. 범위 | 20까지 60 |
스레드 크기 | M5 |
타입 | 360도 풀링 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8482992560 |
원산지 | GB |
모델 | 내부 Dia. | 장착 구멍 크기 | 외부 Dia. | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1293360 | 80.63mm | 3.7mm | 105.37mm | M3 | ₩ 1,566,320 | |
R12127360 | 114.63mm | 3.7mm | 139.37mm | M3 | ₩ 1,839,915 | |
R25255360 | 229.26mm | 5.5mm | 280.74mm | M5 | ₩ 3,245,130 | |
R25351360 | 325.26mm | 5.5mm | 367.74mm | M5 | ₩ 3,961,405 | |
R44468360 | 423.26mm | 6.8mm | 512.74mm | M6 | ₩ 5,542,040 | |
R44612360 | 567.26mm | 6.8mm | 656.74mm | M6 | ₩ 7,130,427 | |
R76799360 | 722.26mm | 14mm | 875.74mm | M12 | ₩ 12,155,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.