BISHAMON INDUSTRIES EZ 로더 공압식 팔레트 레벨 로더 4000 Lb.
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
10.00% 꺼짐
₩ 6,938,160 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 팔레트 포지셔너 및 레벨 로더 |
| 색상 | 파란색 |
| 마감재 | 분말 코팅 |
| 프레임 재질 | 강철 |
| 프레임 금속 재료 게이지 | 7가. |
| 리프트 제어 방법 | 무게 작동 |
| 리프트 메커니즘 | 공기가 들어있는 |
| 부하 용량 | 4000의 파운드. |
| 낮은 높이 | 10 1 / 2 " |
| 낮은 높이 | 10-1 / 2 " |
| 자재 | 강철 |
| 전체 길이 | 50 " |
| 전체 폭 | 43 " |
| 올려 진 높이 | 30-1 / 2 " |
| 올려 진 높이 | 30 1 / 2 " |
| 턴테이블 내경 | 40 " |
| 턴테이블 외경 | 43 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 225 |
| 선박 높이 (cm) | 26.67 |
| 선박 길이 (cm) | 127 |
| 선박 폭 (cm) | 109.22 |
| HS 코드 | 8428200050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 마감재 | 부하 용량 | 올려 진 높이 | 낮은 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 프레임 재질 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EZ 로더 -SS | 스테인리스 강 | 4000의 파운드. | 30 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | - | - | - | - | ₩ 26,000,000 | |
![]() |
EZ 로더 2848-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 32,000,000 | RFQ
|
![]() |
EZ 로더 3648-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 32,000,000 | RFQ
|
![]() |
EZ 로더-2848 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,000,000 | RFQ
|
![]() |
EZ 로더-3648 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,000,000 | RFQ
|
![]() |
이지로더-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 12,600,000 | RFQ
|
제품 탐색
- AIGNEP 55210-6-1/4 복합 스위블 브랜치 티, 6mm 튜브 x 1/4인치 Swift-Fit
- BRADY 4094-C 41381 파이프 마커, 중압 응축수, 노란색/검정색, 2 1/2 - 3 7/8인치 외경에 적합, 화살표 포함
- 졸러 152607
- MICRO 100 IT-200750 나사산 가공 도구, 중심선 오프셋 0.075인치, 최대 보어 깊이 0.75인치
- EATON SOX23112B4692M1011 태양광 인버터, 3상, 양극 접지, 250kW, 312A, 300-600VDC 입력, 480VAC 출력
- CH HANSON 17000 형광 플래그 테이프, 주황색, 1-3/16인치 크기, 길이 150피트
- EATON FTF2JE12 이중 회로 차단기 피더 장치, 240/480/600 VAC, 40/80A, F 프레임
더 알아보기
- ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS
- GOODWRAPPERS
- KEYSHAFT
- ELC SECURITY PRODUCTS
- SCHUNK
- 케이블 / 호스 페스 툰 시스템
- 톱마와 작업대
- 실린더 핸드 트럭
- 임팩트 비트
- 타이어 수리 패치 및 플러그
- HELICOIL 직선 플루트 플러그 탭, UNF, 3B
- DESTACO 323 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- VIBCO B 유압 터빈 진동기
- ANVIL AS1100 시리즈 강성 강철 도관 클램프, 304 스테인리스 스틸
- OSG 13119 시리즈, 고성능 나선형 플루트 탭
- GARLOCK 씰링 기술 플랜지 개스킷
- 모노프라이스 월플레이트
- SLOAN 어댑터
- STARRETT 92573 시리즈 Advanz 카바이드 팁 밴드 톱 블레이드
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
BISHAMON INDUSTRIES EZ 로더 공압식 팔레트 레벨 로더 4000 Lb.
₩ 7,709,072 /단위