항목 | 스윙 게이트 오퍼레이터 키트 |
색상 | 회색 |
주기 | 60 회 / 일 |
깊이 | 3.125 " |
높이 | 4" |
최대 생산 능력 | 16-1/2피트 게이트, 550파운드 각 잎 |
모터 | 40W |
조작 | 주거용 등급 |
안전 기능 | 열 과부하 및 토크 제한 내장 |
타입 | 이중, 태양광 작동 |
전압 | 24 VDC |
폭 | 37.125 " |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8501312000 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 최대 생산 능력 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R93524500002 | 16-1/2피트 게이트, 550파운드 각 잎 | 이중의 | 24VDC-120VAC | ₩ 2,893,467 | ||
KERCR93524501F | 16-1 / 2 Ft. 게이트, 550 파운드. | 단일, 태양열 작동 | 24 VDC | ₩ 3,752,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.